炎の裏起毛カカトなし5本指靴下

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 39845655 品番 1998
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

アクリル素材で暖かく柔らかい履き心地!
裏側が起毛で保温性も備えたカカトなし5本指です!

用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
ダークグレー 特性防寒 サイズ(cm)24.5〜27 材質アクリル 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39845646
2021-01-21
用途:
冬季の外作業

思ったほどの温かさは無く、二枚重ねで対処している現状に違いはありませんでした。
あわよくば重ね履きせずこれ1足で、とおもったんですがね。

2021-02-07
用途:
冬の外仕事
運輸・通信業

裏起毛と説明にはありますが、起毛感は全く感じられずそこらで売ってる靴下と何ら変わらず、暖かさも特に違いを感じられる事はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする