ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
サポータ付防寒パイル指付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2足)
注文コード
39845707
品番
BP888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
アクリル素材使用で暖かい履き心地!
ゴム長かつサポータ付きでずれにくい!
用途
作業用防寒靴下
普段履きにも使えます!
色
黒
特性
防寒
サイズ(cm)
24.5〜27
材質
ポリエステル・アクリル・ポリウレタン
入数
2足
RoHS指令(10物質対応)
対応
はき口寸法(cm)
約27(踵まで)
指タイプ
指付