植物活力剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(35mL×21本) 注文コード 39845777 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

鉢土にさして使うアンプル活力剤。
様々な植物に幅広くご使用でき、花や植物の色をキレイにします。
チッソ(6)-リン酸(10)-カリ(5)の液肥を700倍に希釈してあります。
マグネシウム・カルシウム・ホウ素・アミノ酸など微量成分。

使用方法・キャップの先端をハサミで切り取るか指でねじり切ってください。・根元から少し離れたところに差し込んでください。・1年を通じて、5号鉢(15cm)を目安に2〜3本与えてください。・活力剤ですので、肥料と合わせてご使用ください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×75×140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39845777
2022-08-01
用途:
植物の生育

前に購入していたものは、数が少なく多少値段がするものでしたが、花が咲く前に使うとどんどん吸収してしまい二本三本すっていました。これは値段も安くどんどんあげれます。飲みたいだけ飲ませることができます。植物も元気に育っていますから、問題ないと思います。高ければいいというより、安心して与えれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする