HYDCB32H-175-F6BL HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32H) SMC 39850073

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175オートスイッチ種類F6B注文コード39850073品番HYDCB32H-175-F6BL
参考基準価格(税別)¥39,820販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)175材質(シール)(H) 外部FKMリード線(m)(L) 3グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F6Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする