曜日別特売

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32H)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32H) - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39849958HYDCB32H-5050(-) 標準グリース(非食品用)
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849967HYDCB32H-7575(-) 標準グリース(非食品用)
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849976HYDCB32H-80F80(F) 食品用グリース
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849985HYDCB32H-125F125(F) 食品用グリース
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39849994HYDCB32H-160F160(F) 食品用グリース
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850003HYDCB32H-200F200(F) 食品用グリース
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850012HYDCB32H-300300(-) 標準グリース(非食品用)
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850028HYDCB32H-250F250(F) 食品用グリース
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850037HYDCB32H-25F-F6N25(F) 食品用グリース
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850046HYDCB32H-100F-F6P100(F) 食品用グリース
38,450
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850055HYDCB32H-200-F6B200(-) 標準グリース(非食品用)
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850064HYDCB32H-100F-F6NL100(F) 食品用グリース
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850073HYDCB32H-175-F6BL175(-) 標準グリース(非食品用)
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850082HYDCB32H-150F-F6NL150(F) 食品用グリース
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850098HYDCB32H-250F-F6B250(F) 食品用グリース
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850107HYDCB32H-250F-F6BL250(F) 食品用グリース
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39850116HYDCB32H-500F-F6NL500(F) 食品用グリース
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする