曜日別特売
HYDCB50TFR-100F-F6B HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TFR) SMC 39851708

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB50TFR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類F6B注文コード39851708品番HYDCB50TFR-100F-F6B
参考基準価格(税別)¥44,060販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100材質(シール)(R) NBRリード線(m)(-) 0.5グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類F6Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする