レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW[PS])2.2[3] 吐出空気量(L/min)255 注文コード39853294 品番TLP55EG-10 M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590,000
この商品はタンク容量・定格出力・吐出空気量など10種類から選べます 他の種類を見る

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルタイプ 吐出空気量(L/min)255 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 定格出力(kW[PS])2.2[3] 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)69 質量(kg)230 空気取出口Rc3/4×1ボールバルブめねじ G1/4×1ボールバブルおねじ 運転制御方式圧力開閉器 空気タンク容量(L)75 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1335×580×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品は車上渡し(フォークリフト等必要になります)。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする