※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLP55EG-10 M6 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田 39853303 TLP55EG-10 M6 レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田 39853303

レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39853303 品番 TLP55EG-10 M6
参考基準価格(税別)¥824,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルタイプ 吐出空気量(L/min)630 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 出力(kW)5.5 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音値(dB)71 タンク容量(L)155 幅(mm)1335 高さ(mm)1000 奥行(mm)580 質量(kg)230 空気取出口Rc3/4×1ボールバルブめねじ G1/4×1ボールバブルおねじ 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1335×580×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※納品は車上渡し(フォークリフト等必要になります)。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする