※使用例

杖やすめネジ止め型W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5個) 注文コード 39853398 品番 tue-NW
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全部で5種類のカラーバリエーションがあります。
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
ホルダー部は30°ずつ凹凸溝が彫ってあるので、取付け場所の角度が調整できます。
病院・銀行などの受付カウンター、デイサービスの机、あるいは個人宅の玄関など、いろんな場所でご利用いただいています。
天板の厚みが1.3〜3cmの場合は、杖やすめクロス型をお勧めします。

天板厚さ(mm)30〜50 材質ABS樹脂、エラストマー ホワイト 適合サイズ(Φmm)(杖径)16〜25 設置方法ネジ止 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39853398
2022-07-12
用途:
治療台の前に
木村歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

高齢者が多く杖をついて来院する患者さんが増えてきました。何か良いものがないかと思っていたらありました。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする