HYDG40TFH-25-F6PL HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH) SMC 39854553

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類F6P注文コード39854553品番HYDG40TFH-25-F6PL
参考基準価格(税別)¥73,150販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)25材質(シール)(H) 外部FKMリード線(m)(L) 3グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類F6Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする