曜日別特売

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TFH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39854508HYDG40TFH-2525(-) 標準グリース(非食品用)
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854517HYDG40TFH-25F25(F) 食品用グリース
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854526HYDG40TFH-4040(-) 標準グリース(非食品用)
67,820
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854535HYDG40TFH-5050(-) 標準グリース(非食品用)
67,820
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854544HYDG40TFH-50F50(F) 食品用グリース
69,030
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854553HYDG40TFH-25-F6PL25(-) 標準グリース(非食品用)
73,150
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854562HYDG40TFH-40-F6PL40(-) 標準グリース(非食品用)
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854578HYDG40TFH-100F100(F) 食品用グリース
78,320
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854587HYDG40TFH-150F150(F) 食品用グリース
87,620
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854596HYDG40TFH-125F125(F) 食品用グリース
87,620
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39854605HYDG40TFH-200F200(F) 食品用グリース
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする