タイムカード 汎用 アマノABCタイプ 50枚入り

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) タイプAタイプ 注文コード39854798 品番Aタイプ
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手がいい50枚の少量タイプ。

仕様1〜31日・16〜15日締 用途勤怠管理に。 適合機種アマノ製 EX、AX、BX、DX、RSシリーズ タイプAタイプ カードサイズ(mm)H185×W86
注意
※タイムカード打刻用としてご使用ください。
※折り曲がったカードは使用しないでください。
※純製品とは若干仕様が異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39854798
2026-01-27
用途:
勤怠管理
製造業

経費削減の為、いつもお世話になっているタイムカードです。一つだけ不満があるといえば、商品を裁断するとき発生する細かいダストが結構ついており毎回振り落としながら使用しております。

2025-11-18
用途:
打刻

純製品と大差ありません
安く購入出来て助かっています

1人が参考にしています
2025-09-06
用途:
勤怠管理

安いですが、レコーダーと同じメーカの純正品と変わらず使えます。

1人が参考にしています
2026-02-12
用途:
タイムカード
八木ガラス株式会社 様 (建設業・工事業)

安かったので少々不安でしたが、全く問題なく使えます。

2025-06-11
用途:
仕事で使用
有限会社有田製作所 様

使いやすくリピートしています
値段も安いと思います
次回宜しくお願いいたします

1人が参考にしています
2025-05-08
用途:
従業員の打刻に
飲食業

とにかく安価で正規品とも遜色なく利用でき、大変ありがたい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
39854807
2024-01-24
用途:
出社・退社等の就業管理

アマノのタイムレコーダーにモノタロウPB汎用品を使用してますが、レコーダーの不調や、印字ズレ等も全くなく問題無く使用継続しております。とても安価で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39854816
2024-06-08
用途:
普通に使えれば良し
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

多少カールしていますが、特に使用上の問題なし。純正品に比べるとやや薄いかなあ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする