Gギア フチマキ横型ショルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39854929 品番33737-01
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様正面:ファスナーアウトポケット、片側面:ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット・ファスナーポケット、正面ファスナーアウトポケット内部:2分割小物ポケット、背面:アテポケット、底鋲(ゴム足鋲)、着脱式肩アテ付ショルダーベルト、天取手付 材質1680Dポリエスター、付属:PVC 質量(g)約710 寸法(cm)30×22×12 適合サイズ(cm)【収納可能】B5(25.7×18.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする