平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
サドル 牛革三角セカンドポーチ 小寸
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39854965
品番
25885-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
黒
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:6連カード入れ・ファスナーポケット付小物ポケット・小物ポケット、ループ取手付
材質
牛革
質量(g)
約320
寸法(cm)
25×17×7
注意
※この商品は納入率が異なりますのでご注意ください。