段差乗り越えキャスター BP型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 39855078 品番 BPT125RHKP2SF-DD1056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業界初の段差を乗り越えるキャスターです。約40mmの段差を乗り越える補助機能付きキャスターです。
作業負担の軽減・作業負担の効率化・安全な運搬を実現しました。運搬作業の効率化・物流品質の向上を両立致しました。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)100 取付座(mm)128×108 取付高(mm)177 材質(車輪)ゴム(ナイロンホイル,B入) 用途台車・ロールボックスパレットにて使用。 車輪幅(mm)34、副輪:28 旋回半径(mm)115 取付寸法(mm)100×56(80×80) ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])100[102] 穴径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)2050 偏心(mm)45
注意
※こちらの製品は、箱入数(1箱:2個入)での販売になります。偶数個での販売のため、奇数個での販売は不可です。

商品説明動画

ユーエイ 段差乗り越えキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする