日本レヂボン
イケメンタッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(25枚)
注文コード
39855166
品番
IMT1004-150
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
面取りに最適な粒度選定と研削時の衝撃を吸収する特殊な設計により、二次バリの発生を最小限に抑制しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。
外径(mm)
100
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
粒度
150
寸法(mm)
(外径X厚さX孔径)100×4×15
最高使用周速度(m/s)
72
商品説明動画
イケ面シリーズ 製品PV
参考になった