HYDG50TNR-75F-F6P HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR) SMC 39855208

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類F6P注文コード39855208品番HYDG50TNR-75F-F6P
参考基準価格(税別)¥112,480販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75材質(シール)(R) NBRリード線(m)(-) 0.5グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類F6Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする