HYDG50TNR-150F-F6N HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR) SMC 39855235

※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類F6N注文コード39855235品番HYDG50TNR-150F-F6N
参考基準価格(税別)¥122,490販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)150材質(シール)(R) NBRリード線(m)(-) 0.5グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類F6Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする