空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39855656 品番#8500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の長袖タイプ

サイズL チャコール 混率(%)綿100 胸囲(cm)120 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39855674
2024-09-11
用途:
作業着
銅堂 様 (製造業)

空調服は首筋からのエア抜きが必須なんですが、普通はリボン状況のベルトで詰めていますがこのモデルはメッシュ裏地がその役割を果たしていて、使い心地が良いです。また裾のテンションも強力で満足です。生地はサラッとしていますが洗っているうちに普通になるでしょう。
ところで3Lを注文したのですが、タグにはXLの表示で、これあってますかね?あってるなら商品ページの表記も直してください。違ってるなら、、、洗い縮みを警戒してワンサイズ大きいのを注文したので、まあピッタリなので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする