サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39858325
品番
KU91400F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス対応の人気スタイリッシュデザイン
サイズ
XL
色
6シルバー
材質
綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:金属、ボタン/金属
仕様
首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
生地
コットンブロード
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。