サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 長袖 空調ウェア・服
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39858343
品番
KU91400F
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス対応の人気スタイリッシュデザイン
サイズ
5L
色
6シルバー
材質
綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:金属、ボタン/金属
仕様
首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット
胸囲(cm)
148
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
生地
コットンブロード
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。