空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39858359 品番KU91400F
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス対応の人気スタイリッシュデザイン

サイズM 20キャメル 材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:金属、ボタン/金属 仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット 胸囲(cm)116 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 生地コットンブロード
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39858325
2022-09-03
用途:
工事作業中に着用

綿100%のため 洗濯後は、しわがつきます。 そして 少し縮みます。
購入時のサイズは、余裕を持って買いましょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする