空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード39860215 品番KU95100F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

立ち襟で首元もクール、高所作業が快適に

サイズM 6シルバー 材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント・胸ポケット:プラスチック、ボタン/金属 仕様首調整ゴム、袖口Wボタン、左胸ファスナーポケット、左袖ペン差し(二重)、両脇逆玉ポケット、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、ファン用リング(TPU) 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 生地交織トロピカル
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする