空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード39860294 品番KU95100F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

立ち襟で首元もクール、高所作業が快適に

サイズLL 21カーキ 材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント・胸ポケット:プラスチック、ボタン/金属 仕様首調整ゴム、袖口Wボタン、左胸ファスナーポケット、左袖ペン差し(二重)、両脇逆玉ポケット、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、ファン用リング(TPU) 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 生地交織トロピカル
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39860294 KU95100F 21623859 KF95100G 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G) サンエス 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU95100G) サンエス 1着 6,300 税込6,930 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする