空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 47ディープグリーン 混率(%)綿100 注文コード39860513 品番KU93500F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390
この商品はサイズ・色・混率など18種類から選べます 他の種類を見る

高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン

サイズM 47ディープグリーン 材質綿100%、ファスナー/フロント・胸ポケット:金属、ボタン/金属 仕様首調整ゴム、袖口Wボタン、左胸ファスナー付きポケット、左袖ペン差し、右胸フラップ付きポケット、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、ファン用リング(TPU) 胸囲(cm)116 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 生地コットンブロード
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39860443
2019-08-27
用途:
電気工事
株式会社アーキジャパン 様 (建設業・工事業)

生地もしっかりしており
すぐに乾くのでとても良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする