サイズM
色3ネイビー
材質ポリエステル100%、ファスナー/フロント・胸ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック
仕様優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首背中風気路紐、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、両胸ファスナーポケット(マチ付き)、両脇ポケット、左袖ペン差し、袖補強、袖口マジックテープ、肩パッド、動きやすいトリカット、ファン用リング(TPU)、チタン加工
胸囲(cm)116
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)50
袖丈(cm)54
着丈(cm)64
生地エアコンテック(R)