空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39860583 品番KU92600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

背中の風気路とチタン加工(紫外線・赤外線をカット)で涼しく、快適性を追求したブルゾン

サイズL 3ネイビー 材質ポリエステル100%、ファスナー/フロント・胸ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック 仕様優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首背中風気路紐、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、両胸ファスナーポケット(マチ付き)、両脇ポケット、左袖ペン差し、袖補強、袖口マジックテープ、肩パッド、動きやすいトリカット、ファン用リング(TPU)、チタン加工 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56 着丈(cm)66 生地エアコンテック(R)
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする