サイズL
色6シルバー
材質ポリエステル100%、ファスナー/フロント・胸ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチック
仕様優れた防風性、高い透湿性、優れた撥水性、首背中風気路紐、保冷剤用メッシュポケット、左内側バッテリーポケット、両胸ファスナーポケット(マチ付き)、両脇ポケット、左袖ペン差し、袖補強、袖口マジックテープ、肩パッド、動きやすいトリカット、ファン用リング(TPU)、チタン加工
胸囲(cm)120
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)52
袖丈(cm)56
着丈(cm)66
生地エアコンテック(R)