サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 クリスタル柄半袖ブルゾン (服のみ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39863548
品番
KU97950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
シャープなクリスタルパターンでアーバン・アウトドアに着こなす
サイズ
LL
色
7グリーン
混率(%)
ポリエステル100
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
71
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。