空調風神服 タフコレベスト(レギュラーファン&バッテリーセット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード39863934 品番#8300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カモフラ柄のベストタイプ

セット内容RD9890J バッテリーセット(2019)×1、RD9910R レギュラーファンセット(2019)×1 サイズ3L カモフラ 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)128 肩幅(cm)50 着丈(cm)70
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39863925
2019-09-06
用途:
工場内作業

工場内を動き回るのでスポットクーラーや扇風機では・・・と思い 昨年から空調服を試しています。今回なのは袖が無くベストタイプを探していて ファン、バッテリーがセットなので選びました。おおまかには満足です。欲を言えば もう少し最大風量が欲しい(これは暑さのせいで もっとという気持ちになります。ON状態でエアコンの部屋に入ると シャツの汗が乾くのは大変に良いです。)他には しばらく使ったら ファンからカラカラ音が出てきた。来年はより強いモーター&ファンを買う予定です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする