フラットファイル 厚とじ 1000

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(10冊) 注文コード39866174 品番FL-021SE-H(88960)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

書類量に合わせて背幅を約100mmまで調節可能、最大で約1000枚綴じることができ、1冊で大量に書類を保管できます。長期保管義務のある書類保存にも頼りになる大容量収納タイプ。
つづり紐と違いとじ具を使ってしっかり書類を固定、整理や移動させる際に書類がずれてしまう心配がありません。
表紙はクラフト原紙使用、再生材使用で環境にも配慮。背部分にはタイトルを記入できるので、段ボールや文書保存箱に入れた際も書類を区別しやすい。(プラスの文書保存箱40-062・40-063・40-080と合わせてのご利用をおススメします)
古紙パルプ配合率90%再生紙を使用しているので、環境にも優しい。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。

サイズA4 クラフト グリーン購入法適合 種類フラットファイル タイプタテ型 最大収納枚数(枚)1000 穴数2 用途「書類の保管」に特化、最大約1000枚収納可能の厚とじタイプ(背幅伸縮タイプ) 材質表紙=クラフト原紙(古紙パルプ配合率90%再生紙) / とじ具=100%再生ポリプロピレン(PP) 背幅(mm)100 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)301×215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39866174
2021-03-30
用途:
書類の保存
訪問介護事業所にんぷう舎 様 (サービス業)

過去の書類を保存するために、ネットで検索していたら、貴社のHPで見つけて購入しました。ファイルを綴じるのに簡単に短時間に行うことができました。ありがとうございました。

対象商品:
39866174
2021-04-21
用途:
書類の整理・保管
建設業・工事業

今回、書類の保管用に購入しました。ある程度の厚さに対応しており便利に使用出来て助かります。

対象商品:
39866174
2020-06-29
用途:
書類整理
鉱業

留め方とか持ち方の問題かもしれないが中身が増えて重くなると棚から出すときとかにとめ具部分が少しずれて背表紙がぴったりサイズからちょっと大きくなるようです。保管書類用なのでコスパの面からまた買うと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする