曜日別特売
No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183

 

No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183
No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183
No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183
No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183
No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183
No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183
No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183
No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183
No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183
No.021HA(79305) 既製印刷 フラットファイル PLUS(プラス)[文具] 39866183

既製印刷 フラットファイル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
商品タイプ決算報告書
内容量1冊注文コード39866183品番No.021HA(79305)
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

タイトルラベル不要で作業効率アップ、タイトル印刷済みのフラットファイル。
あらかじめ「決算報告書」「総勘定元帳」「確定申告書 」の文字が印刷されています。一からタイトルを書いたりラベルを貼る手間がありません。
それぞれ、該当の年度や日付を記入するだけで、見栄えよくファイリングでき、後からの検索がスムーズです。長年の保管にも最適。
「ノンステッチ」=金属ステッチを使わない、のりによる接着式。表紙とじしろ部分の金属ステッチ(針)を使わない、のり接着式タイプ。
針不使用なので、使用後のリサイクル時の分別も、とじ具を外すだけの簡単分別。とじしろがぴったり接着されているので背表紙の浮きもなくスッキリと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコロジー。
強度のある古紙パルプ配合率95%の再生紙を使用しており、環境を配慮しつつ、丈夫で使いやすさも抜群。とじ具も100%再生ポリプロピレン製薄型とじ具を採用、クリーン焼却できる素材です。
ずれることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

用途タイトルラベル不要で作業効率アップ、タイトル印刷済みのフラットファイルサイズA4ブルーグリーン購入法適合種類フラットファイルタイプタテ型収納枚数(枚)180穴数2材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230商品タイプ決算報告書エコマーク認定番号16 112 039
注意
※グリーン購入法適合商品 / エコマーク認定商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 書類を綴じるとき
サービス業

厚みを広げることができるので枚数を気にする必要がない点が便利である。

対象商品 : 39866183
2022-12-14
用途: 確定申告、決算報告時
その他業種

クライアントへの報告書、確定申告書控、届出書控の綴りとして使用しております。件数が多くなると費用削減のため、安価で購入できるのは大変良いです。配送も早く満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 39866183
2021-02-12
用途: 決算書類の保管時
卸売・小売業

シンプルな作りで、問題なく使用できます。ばら売りしているも大変助かります。

対象商品 : 39866183
2021-04-29
用途: 決算書類の保管時
卸売・小売業

専用だけあって、他のフォルダとの違いが一目瞭然なので重宝しています。

対象商品 : 39866183
2023-10-02
用途: 法人税申告書を綴る時
佐藤会計事務所サービス業

専門会社の製品でないので仕方ないが安っぽかったです、、、、
あと、角が折れたり汚れている物もあってあんまりスススメできません。
今後購入を検討される方の為に、正直にレビュー書きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする