年組氏名 フラットファイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39866348 品番 No.031GA(79521)
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥102
販売価格(税別)
93

先生の「管理のしやすさ」、生徒の「使いやすさ」の両立を実現した学校向けフラットファイル。ご家庭やオフィスで定番の紙ファイルの、お子様が使いやすいスクール向けタイプ。
「年・組・番・氏名」書き込み欄付き (表紙&背表紙)。年、組、番、氏名があらかじめ印刷されているから記入箇所わかりやすく、お子様が使いやすいファイル。
「ノンステッチ」=金属ステッチを使わない、のりによる接着式。表紙とじしろ部分の金属ステッチ(針)を使わない、のり接着式タイプ。お子様への針の危険性や、錆なども気にする必要がなく、安心してお使いいただけます。
針不使用なので、使用後のリサイクル時の分別も、とじ具を外すだけの簡単分別。とじしろがぴったり接着されているので背表紙の浮きもなくスッキリと収納できます。
古紙パルプ配合の表紙、100%再生樹脂製とじ具で、エコロジー。強度のある古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しており、環境を配慮しつつ、丈夫で使いやすさも抜群。
とじ具も100%再生ポリプロピレン製薄型とじ具を採用、クリーン焼却できる素材です。ずれることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて学校のプリントをしっかり保持します。

サイズB5 ロイヤルブルー グリーン購入法適合 タイプタテ型 収納枚数(枚)180 穴数2 用途フラットファイルに 「年・組・番・氏名」の記入欄が付いた学校向けファイル エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)267×197 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) 材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP) エコマーク認定番号16 112 039

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする