用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF
質量(kg)0.212
寸法L(mm)57.5
規格(フェルール)15A
寸法A(mm)34
寸法B(mm)27.5
寸法C(mm)17.5
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品
二面幅(mm)21
寸法d1(Φmm)13.3
法規制RoHS2修正規制適合
適合ホース内径(Φmm)15
アズワン品番65-0878-72
寸法HEX(mm)30.8