浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
AKブロックV-A型オーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
433
注文コード
39866935
品番
AK10149
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
使用荷重(t)
2.5
質量(kg)
9
寸法L(mm)
433
寸法d(mm)
25.5
寸法L1(mm)
60
材質
特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
寸法t(mm)
38
寸法B(mm)
160
寸法D1(mm)
120
ロープ径(Φmm)
(最大)30
寸法L2(mm)
204
寸法B2(mm)
31
寸法B1(mm)
30
寸法t1(mm)
130
シーブ径(mm)
150
シーブ数
2
六角レンチ径(Φmm)
2