巾広ワニブロック(ベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39867014 品番AK10083
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。
ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。
ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。
シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。

使用荷重(t)1 材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304 質量(kg)5.9 寸法L(mm)395 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)52.5 寸法t(mm)50 寸法B(mm)139 寸法D1(mm)80 ロープ径(Φmm)(最大)30 寸法L2(mm)208 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)27 寸法t1(mm)102 ベアリング呼び番号6007 シーブ径(mm)125 六角レンチ径(Φmm)8・14
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする