セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 合図灯・手旗
セーフラン安全用品の 合図灯
警笛付きLED誘導ライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39867294
品番
10871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ロングタイプの誘導ライト。
LEDを使用してるので、視認性が高いです。
警笛機能付き。
ワンボタンで点灯と点滅の両方できます。
グリップとストラップが付いてます。
色
赤
全長(mm)
750
用途
交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等
直径(Φmm)
30
使用電池
単2乾電池×2本(電池は付属しません)
注意
※湿気が多い場所、水滴がかかる場所で使用しないでください。
※周りに人や物がないことを確認して使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
全国
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,100
/
税込
¥
5,610