曜日別特売
J2290 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867346

 

J2290 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867346
J2290 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867346
J2290 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867346
J2290 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867346
J2290 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867346
J2290 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 39867346

高耐久疲労軽減マット

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
寸法(cm)60×90
内容量1枚注文コード39867346品番J2290
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。
表面PVC保護層により耐久性があります。
立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。
表面構造により滑り止め効果。

用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に厚さ(mm)12材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC寸法(cm)60×90アズワン品番64-3724-18
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,550/税込1,705
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする