※使用例
セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の マット・スノコ
セーフラン安全用品の マット
セーフラン安全用品の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
高耐久疲労軽減マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒/黄
寸法(cm)
60×150
注文コード
39867373
品番
15910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
色・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。
表面PVC保護層により耐久性があります。
立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。
表面構造により滑り止め効果。
厚さ(mm)
12
色
黒/黄
材質
基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
寸法(cm)
60×150
用途
工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
アズワン品番
64-3724-21
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39867373
15910
61712289
J2338
高耐久疲労軽減マット
セーフラン安全用品
1枚
¥
19,980
欠品中
税込
¥
21,978
品番が変更になりました