J2061 タグアウト用吊りタグ セーフラン安全用品 39867486 J2061 タグアウト用吊りタグ セーフラン安全用品 39867486 J2061 タグアウト用吊りタグ セーフラン安全用品 39867486

タグアウト用吊りタグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39867486 品番 J2061
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。
パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。
油性ペンで書き込めるタイプ。

文字内容危険 修理・点検中 操作禁止 材質紙PETラミネート加工 用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm)150×80 アズワン品番64-3726-43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39867486
2023-06-25
用途:
安全札として使用

大きさもちょうどよく、磁石で貼付付できない場所にも紐をつけて使用できるので活用幅広い。

対象商品:
39867486
2021-10-02
用途:
機械のメンテナンス
吉村電機 様

10枚入りを見落としていて、2枚で良かったのに20枚買ってしまいました。
モノとしてはしっかりできています。ロックアウトキーに通して使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする