14657-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 39867565

14657-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 39867565
14657-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 39867565
14657-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 39867565
14657-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 39867565
14657-1 ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品 39867565

ロックアウト用パドロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)38
内容量1個注文コード39867565品番14657-1
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

三重塗装で高耐腐食性。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ロックアウトとして
付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6アズワン品番64-3726-04
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39867565
2022-09-02
用途: 設備内立ち入り時のロックアウトキー
制御屋電気・ガス・熱供給・水道業

アンロック時のバネがきいた感じがなく安っぽい感じがする。
ただ見た目は他と違うので気に入っている。
入れ物や、キーチェーンはついていないので別で用意する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする