ロックアウト用パドロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39867608 品番 14664-1
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三重塗装で高耐腐食性。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

用途ロックアウトとして 付属品キー2本 材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ) 高さ(mm)76 タイプ吊76mmタイプ 使用温度範囲(℃)-20〜120 吊径(mm)Φ6 アズワン品番64-3726-11
注意
※用途以外の使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39867565
2022-09-02
用途:
設備内立ち入り時のロックアウトキー
制御屋 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

アンロック時のバネがきいた感じがなく安っぽい感じがする。
ただ見た目は他と違うので気に入っている。
入れ物や、キーチェーンはついていないので別で用意する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする