セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
ロックアウト用絶縁パドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39867644
品番
14671-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
吊径(mm)
6
高さ(mm)
38
タイプ
吊38mmタイプ
材質
(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
付属品
キー2本
色
赤
用途
ロックアウトとして
アズワン品番
64-3726-18
注意
※用途以外の使用はしないでください。