セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
ロックアウト ハスプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39867687
品番
14718
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
同時に複数人ロックアウトできます。
穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。
キーロックは6個まで対応。
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途
ロックアウトとして
厚さ(mm)
11
材質/仕上
高強度鋼材/エチレン樹脂塗装
穴径(Φmm)
10.5
寸法(縦×横)(mm)
【小】115×40
アズワン品番
64-3726-39
注意
※用途以外の使用はしないでください。