※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカー(LK型) 他人数用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39867924 品番 LKW-AW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

リーズナブルなロッカーのシリーズ。特定の人が使うオフィス向けから、不特定多数の人が利用する公共施設向けまで、設置場所にあわせて選べる多彩なロッカーです。

ウォームホワイト 付属品棚板2枚、ハンガーパイプ、鏡2個、トレー付タオル掛、小物入れ 質量(kg)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 材質【本体・扉】スチール塗装仕上 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする