※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 更衣ロッカー
ミニロッカー(組み合わせタイプ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39867967
品番
LKM1B-AW
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
組み合わせることで多様な使い方が可能です。
鍵
南京錠
付属品
網棚1枚、ハンガーパイプ、トレー付タオル掛、名刺差し
材質
【本体・扉】スチール塗装仕上
質量(kg)
12
色
ウォームホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×515×906
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
317×515×906
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※南京錠は別売。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません