※メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 掃除用具ロッカー
掃除用具入れ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39867976
品番
CP2N-AW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
さまざまな形の掃除道具をきちんと収納。
コンパクトサイズの掃除用具専用ロッカーです。
色
ウォームホワイト
付属品
棚1枚、バケツトレー1個、J型フック5個、フック1個、雑巾掛5個
質量(kg)
29.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×515×1790
本体
スチール塗装仕上
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません