※メイン画像

掃除用具入れ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39867985 品番 CP3N-AW
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

さまざまな形の掃除道具をきちんと収納。
コンパクトサイズの掃除用具専用ロッカーです。

ウォームホワイト 付属品棚3枚、バケツトレー1個、角トレー1個、パイプ1本、Sカン5個、フック1個、雑巾掛5個 質量(kg)41 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×515×1790 本体スチール塗装仕上 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする