DSA832-TG スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ RIGOL(リゴル) 39868545

DSA832-TG スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ RIGOL(リゴル) 39868545 DSA832-TG スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ RIGOL(リゴル) 39868545

スペクトラム・アナライザ DSA800シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様DANL:-161dBm、位相ノイズ:-98dBc/Hz、RBW:10Hz 注文コード39868545 品番DSA832-TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥668,000
この商品は仕様・インターフェースなど7種類から選べます 他の種類を見る
周波数(GHz)3.2 用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査 仕様DANL:-161dBm、位相ノイズ:-98dBc/Hz、RBW:10Hz
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55742715
2023-06-11
用途:
小型無線機の特性評価と調整
その他業種

アマチュア無線機の性能評価と調整用にこれまでは中古のスペアナを使っていたが、スイープ速度とRBW(分解能帯域幅)に不満があり、また老朽化で動作も不安定となったため本機を導入。
RBWは10Hzで詳細なスペクトラム分析ができるし、スイープ速度もかなり速いので格段に便利になった。
重量も軽くて、パーソナルな卓上では扱いやすい。
トラッキングジェネレータを実装しながら価格はアマチュアでも手が届く範疇で、コスト・パフォーマンスは大変に良いかと。

1人が参考にしています
対象商品:
55742715
2023-07-09
用途:
無線機等の調整
夢工場M 様

ちょっとスペックは落ちますが、個人、素人が使うにはとても良い。TGが付いているので
測定の幅も広い。これはお買い得。

1人が参考にしています
対象商品:
55742715
2021-03-01
用途:
電子機器の調整
夢工場M 様

最近の物だから、古い測定機に比べて小型だし軽いから場所も取らない。
表示もCRTではないからすぐに波形が見える。
性能は、納得して購入したけど、機能が沢山あって、以前の物と使い勝手が
変わりちょっと戸惑う。測定器はほとんど同じ使い方だと思うけど。
慣れの問題ですが。この値段でこの機能、充分だと思います。まぁ、使い方だと
思いますが、常時使うものではないし。3年の保証も付いているから安心。
ちょっと、3年の保証という事は・・それくらいの寿命なのかとちょっと
疑ってしまうけどね。ほぼ満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする