デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39868615 品番DM3058E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プラグソケットや照明器具の電気テスト、配線施工時、電池・電気モーター・電源などの機器・部品の分析・測定全般、電子回路の故障診断とトラブルシューティング

仕様最高測定スピード:10000rdgs/s、内蔵熱電対基準接点補償、リアルタイム・トレンドとヒストグラム表示機能、主流のDMMとコマンド互換、導通試験:2000Ω/1mA(0.05+0.01)(読み値の%+レンジの%・校正温度23℃±5℃)、揮発性メモリ:512k測定値の履歴を記録、リモート・コマンド対応:RIGOL/Agilent/FLUKE 分解能2200000カウント(DM3068)、240000カウント(DM3058/DM3058E) 周波数3Hz-1MHz(読み値の%+レンジの%・校正温度23℃±5℃) インターフェースUSBホスト&デバイス/RS232/GPIB/LAN 測定レンジ最大10A(電流) 交流電圧200mV-750V(読み値の%+レンジの%・校正温度23℃±5℃) 直流電圧200mV-1000V(読み値の%+レンジの%・校正温度23℃±5℃) 直流電流200uA-10A(読み値の%+レンジの%・校正温度23℃±5℃) 交流電流200uA-10A(読み値の%+レンジの%・校正温度23℃±5℃) ダイオードテスト2V/1mA(読み値の%+レンジの%・校正温度23℃±5℃) キャパシタンス(F)2n-100m(読み値の%+レンジの%・校正温度23℃±5℃) 抵抗値200Ω-100MΩ(読み値の%+レンジの%・校正温度23℃±5℃) 出力電圧精度0.0035%DC(DM3068)/0.015%DC(DM3058/DM3058E)
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする